AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLBSN50K302ITS BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz - BSN50K302ITS

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLBSN50K302ITS BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Convenzionale

  • Adatto per lampade di potenza - 50...50 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Dimmerabile 1-10 V - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8718696740781

Codice prodotto

PHLBSN50K302ITS

Cod. produttore

BSN50K302ITS

Produttore

PHI

Modello:

Convenzionale

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lunghezza:

118 mm

Dimmerabile DSI:

no

Modello multiwatt:

no

Per lampada tipo HI:

no

Larghezza:

61 mm

Adatto per numero di lampade:

1...1

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

no

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

no

Adatto per lampada di potenza (1 lampada):

50...50 W

Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):

no

Altezza:

52 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

no

Per lampada di tipo HS:

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

no

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):

no

Non dimmerabile:

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Per lampada di tipo HM:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):

no

Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Con serracavo:

no

Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile RF:

no

Contenitore:

Impermeabile

Per lampada tipo T-R:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

no

Per lampada di tipo T-U:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Per lampada di tipo TC-Qel:

no

Per lampada di tipo LS:

no

Per lampada tipo T7:

no

Per lampada di tipo T38:

no

Classe di protezione:

Nessuno

Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON