AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM2025 CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16 25D - CDMRM2025

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM2025 CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16 25D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Flusso luminoso - 2400 lm

  • Base - GX10

  • Ampiezza del fascio luminoso - 25 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8727900800036

Codice prodotto

PHLCDMRM2025

Cod. produttore

CDMRM2025

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

20 W

Flusso luminoso:

2400 lm

Base:

GX10

Ampiezza del fascio luminoso:

25 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tonalità di luce:

830

Tensione della lampada:

103...103 V

Intensità luminosa:

3500 cd

Protezione UV:

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Efficienza luminosa:

53 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

50 mm

Lunghezza complessiva:

55.8 mm

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno richiesto:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Lampada abbronzante:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Durata media nominale:

15000 h

Denominazione lampada:

MR16

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori