AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3510 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 10D - CDMRM3510

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3510 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 10D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Flusso luminoso - 2100 lm

  • Base - GX10

  • Ampiezza del fascio luminoso - 10 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8727900912401

Codice prodotto

PHLCDMRM3510

Cod. produttore

CDMRM3510

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

35 W

Flusso luminoso:

2100 lm

Base:

GX10

Ampiezza del fascio luminoso:

10 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tonalità di luce:

930

Tensione della lampada:

85...85 V

Intensità luminosa:

18000 cd

Protezione UV:

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Efficienza luminosa:

55 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

50 mm

Lunghezza complessiva:

60.9 mm

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Lampada abbronzante:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata media nominale:

15000 h

Denominazione lampada:

MR16

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori