AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT20 MASTERC CDM-T ELITE 20W/830 G12 1CT/12 - CDMT20

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT20 MASTERC CDM-T ELITE 20W/830 G12 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Flusso luminoso - 1650 lm

  • Base - G12

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8727900821994

Codice prodotto

PHLCDMT20

Cod. produttore

CDMT20

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

20 W

Flusso luminoso:

1650 lm

Base:

G12

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

3000 K

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Tensione della lampada:

90...100 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

830

Diametro:

20 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

103 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata media nominale:

15000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Altri

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

22 kWh

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori