AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT35842 MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12 - CDMT35842

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT35842 MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39.1 W

  • Flusso luminoso - 3100 lm

  • Base - G12

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500211262

Codice prodotto

PHLCDMT35842

Cod. produttore

CDMT35842

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

39.1 W

Flusso luminoso:

3100 lm

Base:

G12

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

79 lm/W

Tensione della lampada:

77...93 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

842

Diametro:

19 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

100 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata media nominale:

12000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione singola, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante