AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTC2083 MASTERC CDM-TC ELITE 20W/830 G8.5 1CT/12 - CDMTC2083

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTC2083 MASTERC CDM-TC ELITE 20W/830 G8.5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Flusso luminoso - 1650 lm

  • Base - G8,5

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8727900803600

Codice prodotto

PHLCDMTC2083

Cod. produttore

CDMTC2083

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

20 W

Flusso luminoso:

1650 lm

Base:

G8,5

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

3000 K

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Tensione della lampada:

90...100 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

830

Diametro:

15 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

85 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata media nominale:

15000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Altri

Denominazione lampada:

T14

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori