AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150 MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7S 1CT - CDMTD150

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150 MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7S 1CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 145 W

  • Flusso luminoso - 13250 lm

  • Base - RX7s

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500197849

Codice prodotto

PHLCDMTD150

Cod. produttore

CDMTD150

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

145 W

Flusso luminoso:

13250 lm

Base:

RX7s

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

3000 K

Efficienza luminosa:

91 lm/W

Tensione della lampada:

90...106 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

P45

Tonalità di luce:

830

Diametro:

22 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

137 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata media nominale:

16000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

T25

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

160 kWh

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione doppia, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante