SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD70 MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12 - CDMTD70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 71 W
Flusso luminoso - 6000 lm
Base - RX7s
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MASTERColour CDM-TD
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500197825
Codice prodotto
PHLCDMTD70
Cod. produttore
CDMTD70
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
71 W
Flusso luminoso:
6000 lm
Base:
RX7s
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
85 lm/W
Tensione della lampada:
86...102 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
P45
Tonalità di luce:
830
Diametro:
22 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
119 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Durata media nominale:
16000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
71 kWh