AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD70942 MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12 - CDMTD70942

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD70942 MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 71.5 W

  • Flusso luminoso - 5600 lm

  • Base - RX7s

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500200020

Codice prodotto

PHLCDMTD70942

Cod. produttore

CDMTD70942

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

71.5 W

Flusso luminoso:

5600 lm

Base:

RX7s

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

76 lm/W

Tensione della lampada:

82...98 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

P45

Tonalità di luce:

942

Diametro:

22 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

119 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata media nominale:

16000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

72 kWh

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione doppia, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante