AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTM20830 MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12 - CDMTM20830

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTM20830 MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 22.1 W

  • Flusso luminoso - 1600 lm

  • Base - PGJ5

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500207517

Codice prodotto

PHLCDMTM20830

Cod. produttore

CDMTM20830

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

22.1 W

Flusso luminoso:

1600 lm

Base:

PGJ5

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

3000 K

Efficienza luminosa:

72 lm/W

Tensione della lampada:

95...108 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

830

Diametro:

12.5 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

50.5 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata media nominale:

12000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante