SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMW360 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40 - CDMTMW360
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 361 W
Flusso luminoso - 35400 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696646106
Codice prodotto
PHLCDMTMW360
Cod. produttore
CDMTMW360
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
361 W
Flusso luminoso:
35400 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
98.06 lm/W
Tensione della lampada:
115...133 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
P45
Tonalità di luce:
842
Diametro:
46 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
250 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata media nominale:
20000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
361 kWh


