AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET150PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 150W/828 E40 - CDOET150PLUS

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET150PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 150W/828 E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 143 W

  • Flusso luminoso - 15400 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 2800 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291158813

Codice prodotto

PHLCDOET150PLUS

Cod. produttore

CDOET150PLUS

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

143 W

Flusso luminoso:

15400 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

2800 K

Efficienza luminosa:

108 lm/W

Tensione della lampada:

82...98 V

Forma della lampada:

Ellissoidale

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

828

Diametro:

90 mm

Modello:

Opaco

Lunghezza complessiva:

223 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Durata media nominale:

27000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

143 kWh

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno ovoidale opalizzato, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca