SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT250PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 250W/830 E40 - CDOTT250PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250 W
Flusso luminoso - 28400 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291121978
Codice prodotto
PHLCDOTT250PLUS
Cod. produttore
CDOTT250PLUS
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
250 W
Flusso luminoso:
28400 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
113 lm/W
Tensione della lampada:
92...108 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
830
Diametro:
46 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
250 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata media nominale:
23000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
250 kWh


