AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT50PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 50W/828 E27 - CDOTT50PLUS

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 53 W

  • Flusso luminoso - 5300 lm

  • Base - E27

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 2800 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8718291185611

Codice prodotto

PHLCDOTT50PLUS

Cod. produttore

CDOTT50PLUS

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

53 W

Flusso luminoso:

5300 lm

Base:

E27

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

2800 K

Efficienza luminosa:

104 lm/W

Tensione della lampada:

76...92 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

828

Diametro:

35 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

152 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Durata media nominale:

20000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

53 kWh

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca