AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW140 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 140W/728 PGZ12 - CPOTW140

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW140 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 140W/728 PGZ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 141 W

  • Flusso luminoso - 17600 lm

  • Base - PGZ12

  • Indice di resa cromatica - 70-79

  • Temperatura del colore - 2800 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500208538

Codice prodotto

PHLCPOTW140

Cod. produttore

CPOTW140

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

141 W

Flusso luminoso:

17600 lm

Base:

PGZ12

Indice di resa cromatica:

70-79

Temperatura del colore:

2800 K

Efficienza luminosa:

125 lm/W

Tensione della lampada:

88...100 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

728

Diametro:

19 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

146 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Durata media nominale:

30000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

141 kWh

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate in ambienti esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole