AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW45 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 45W/628 PGZ12 - CPOTW45

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 45 W

  • Flusso luminoso - 4300 lm

  • Base - Altri

  • Indice di resa cromatica - 60-69

  • Temperatura del colore - 2720 K

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500211194

Codice prodotto

PHLCPOTW45

Cod. produttore

CPOTW45

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

45 W

Flusso luminoso:

4300 lm

Base:

Altri

Indice di resa cromatica:

60-69

Temperatura del colore:

2720 K

Efficienza luminosa:

110 lm/W

Tensione della lampada:

84...91 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

628

Diametro:

19 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

132 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Durata media nominale:

32000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Altri

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

45 kWh

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate in ambienti esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole