SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW90 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 90W/728 PGZ12 - CPOTW90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 90 W
Flusso luminoso - 10800 lm
Base - PGZ12
Indice di resa cromatica - 70-79
Temperatura del colore - 2800 K
Confezione
12 PZ
EAN
8711500211217
Codice prodotto
PHLCPOTW90
Cod. produttore
CPOTW90
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
90 W
Flusso luminoso:
10800 lm
Base:
PGZ12
Indice di resa cromatica:
70-79
Temperatura del colore:
2800 K
Efficienza luminosa:
120 lm/W
Tensione della lampada:
86...98 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
728
Diametro:
19 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
140 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Durata media nominale:
32000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
90 kWh


