SIGNIFY ITALY SPA - PHLE4086 TL-E 40W/865 1CT/12 - E4086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 40.8 W
Base - G10q
Lunghezza - 406.4 mm
Temperatura del colore - 6500 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Confezione
12 PZ
EAN
8727900840575
Codice prodotto
PHLE4086
Cod. produttore
E4086
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
40.8 W
Base:
G10q
Lunghezza:
406.4 mm
Temperatura del colore:
6500 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Flusso luminoso:
3070 lm
Tonalità di luce:
865
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
30.9 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
406.4 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
75 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Denominazione lampada:
Altri
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Accensione rapida:
sì
Doppia parete:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
0 °
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
13000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
41 kWh