AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITEP203530930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR20 30D - ELITEP203530930

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITEP203530930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR20 30D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39.1 W

  • Flusso luminoso - 3550 lm

  • Base - E27

  • Ampiezza del fascio luminoso - 28.5 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291651574

Codice prodotto

PHLELITEP203530930

Cod. produttore

ELITEP203530930

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

39.1 W

Flusso luminoso:

3550 lm

Base:

E27

Ampiezza del fascio luminoso:

28.5 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tonalità di luce:

930

Tensione della lampada:

80...96 V

Intensità luminosa:

6500 cd

Protezione UV:

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Efficienza luminosa:

61 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

64 mm

Lunghezza complessiva:

92 mm

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Lampada abbronzante:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata media nominale:

15000 h

Denominazione lampada:

PAR20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori