SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1117024 MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.5 24D - ELITER1117024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 73.2 W
Flusso luminoso - 4500 lm
Base - GX8,5
Ampiezza del fascio luminoso - 24 °
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291689706
Codice prodotto
PHLELITER1117024
Cod. produttore
ELITER1117024
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
73.2 W
Flusso luminoso:
4500 lm
Base:
GX8,5
Ampiezza del fascio luminoso:
24 °
Temperatura del colore:
3000 K
Tonalità di luce:
930
Tensione della lampada:
80...98 V
Intensità luminosa:
16000 cd
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Efficienza luminosa:
50 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
110 mm
Lunghezza complessiva:
94 mm
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Lampada abbronzante:
no
Tipo di riflettore:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh
Durata media nominale:
12000 h
Denominazione lampada:
R111
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G



