AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1117040 MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.5 40D - ELITER1117040

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1117040 MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.5 40D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 73.2 W

  • Flusso luminoso - 880 lm

  • Base - GX8,5

  • Ampiezza del fascio luminoso - 40 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291689782

Codice prodotto

PHLELITER1117040

Cod. produttore

ELITER1117040

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

73.2 W

Flusso luminoso:

880 lm

Base:

GX8,5

Ampiezza del fascio luminoso:

40 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tonalità di luce:

930

Tensione della lampada:

80...98 V

Intensità luminosa:

8500 cd

Protezione UV:

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Efficienza luminosa:

50 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

110 mm

Lunghezza complessiva:

94 mm

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Lampada abbronzante:

no

Tipo di riflettore:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

74 kWh

Durata media nominale:

12000 h

Denominazione lampada:

R111

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-R111 Elite abbina l'aspetto di tendenza delle lampade alogene con riflettore in alluminio da 111 mm alle caratteristiche di lunga durata, elevata efficienza energetica e luce bianca brillante di MASTERColour CDM.