AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER3530930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR30L 30D - ELITER3530930

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39.1 W

  • Flusso luminoso - 1750 lm

  • Base - E27

  • Ampiezza del fascio luminoso - 30 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8727900865448

Codice prodotto

PHLELITER3530930

Cod. produttore

ELITER3530930

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

39.1 W

Flusso luminoso:

1750 lm

Base:

E27

Ampiezza del fascio luminoso:

30 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tonalità di luce:

930

Tensione della lampada:

80...96 V

Intensità luminosa:

8000 cd

Protezione UV:

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Efficienza luminosa:

69 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

95 mm

Lunghezza complessiva:

120 mm

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Lampada abbronzante:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata media nominale:

15000 h

Denominazione lampada:

PAR30

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori