SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER7040930 MC CDM-R ELITE 70W/930 E27 PAR30L 40D - ELITER7040930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 73.2 W
Flusso luminoso - 1300 lm
Base - E27
Ampiezza del fascio luminoso - 37 °
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291241904
Codice prodotto
PHLELITER7040930
Cod. produttore
ELITER7040930
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
73.2 W
Flusso luminoso:
1300 lm
Base:
E27
Ampiezza del fascio luminoso:
37 °
Temperatura del colore:
3000 K
Tonalità di luce:
930
Tensione della lampada:
79...93 V
Intensità luminosa:
10300 cd
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Efficienza luminosa:
70 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
95 mm
Lunghezza complessiva:
120 mm
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Lampada abbronzante:
no
Tipo di riflettore:
Vetro rivestito in alluminio
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh
Durata media nominale:
15000 h
Denominazione lampada:
PAR30
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G