AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET50942 MASTERC CDM-T ELITE 50W/942 G12 1CT - ELITET50942

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50.2 W

  • Flusso luminoso - 5050 lm

  • Base - G12

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8718291201595

Codice prodotto

PHLELITET50942

Cod. produttore

ELITET50942

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

50.2 W

Flusso luminoso:

5050 lm

Base:

G12

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

101 lm/W

Tensione della lampada:

85...97 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

942

Diametro:

19 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

99 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Durata media nominale:

15000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

51 kWh

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori