SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET70942 MASTERC CDM-T ELITE 70W/942 G12 1CT - ELITET70942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 73.2 W
Flusso luminoso - 7500 lm
Base - G12
Indice di resa cromatica - 90-100
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MASTERColour CDM-T
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8718291163626
Codice prodotto
PHLELITET70942
Cod. produttore
ELITET70942
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
73.2 W
Flusso luminoso:
7500 lm
Base:
G12
Indice di resa cromatica:
90-100
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
102 lm/W
Tensione della lampada:
78...90 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
942
Diametro:
19 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
99 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata media nominale:
15000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh




