SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC35942 MASTERC CDM-TC ELITE 35W/942 G8.5 1CT - ELITETC35942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 39.1 W
Flusso luminoso - 3800 lm
Base - G8,5
Indice di resa cromatica - 90-100
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291163664
Codice prodotto
PHLELITETC35942
Cod. produttore
ELITETC35942
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
39.1 W
Flusso luminoso:
3800 lm
Base:
G8,5
Indice di resa cromatica:
90-100
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
97 lm/W
Tensione della lampada:
85...97 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
942
Diametro:
14 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
81 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata media nominale:
15000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
T14
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh