AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC70942 MASTERC CDM-TC ELITE 70W/942 G8.5 1CT - ELITETC70942

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 73.2 W

  • Flusso luminoso - 7450 lm

  • Base - G8,5

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8718291163688

Codice prodotto

PHLELITETC70942

Cod. produttore

ELITETC70942

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

73.2 W

Flusso luminoso:

7450 lm

Base:

G8,5

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

102 lm/W

Tensione della lampada:

82...94 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

942

Diametro:

14 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

81 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Durata media nominale:

15000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

T14

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

74 kWh

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori