AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETMGU6535 MC CDM-TM ELITE MINI 35W/930 GU6.5 1CT - ELITETMGU6535

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39 W

  • Flusso luminoso - 4000 lm

  • Base - GU6.5

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8718291153825

Codice prodotto

PHLELITETMGU6535

Cod. produttore

ELITETMGU6535

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

39 W

Flusso luminoso:

4000 lm

Base:

GU6.5

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

3000 K

Efficienza luminosa:

102 lm/W

Tensione della lampada:

79...95 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

930

Diametro:

12.5 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

56.2 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Durata media nominale:

20000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata, che produce luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori