AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLG5TUV11 TUV 11W FAM/10X25BOX - G5TUV11

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 11.5 W

  • Lunghezza complessiva - 226.3 mm

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500559654

Codice prodotto

PHLG5TUV11

Cod. produttore

G5TUV11

Produttore

PHI

Base:

G5

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

11.5 W

Lunghezza complessiva:

226.3 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

31...37 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

5000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità diprogettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.