AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT1000 HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 - HPIT1000

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT1000 HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 990 W

  • Flusso luminoso - 85000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 40-59

  • Temperatura del colore - 4300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500183736

Codice prodotto

PHLHPIT1000

Cod. produttore

HPIT1000

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

990 W

Flusso luminoso:

85000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

40-59

Temperatura del colore:

4300 K

Efficienza luminosa:

83 lm/W

Tensione della lampada:

120...140 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P10

Tonalità di luce:

543

Diametro:

65 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

372 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

12000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1089 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente