SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20003HO HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 - HPIT20003HO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1980 W
Flusso luminoso - 200000 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 40-59
Temperatura del colore - 3800 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500202352
Codice prodotto
PHLHPIT20003HO
Cod. produttore
HPIT20003HO
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
1980 W
Flusso luminoso:
200000 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
40-59
Temperatura del colore:
3800 K
Efficienza luminosa:
101 lm/W
Tensione della lampada:
217...247 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P20
Tonalità di luce:
542
Diametro:
101.5 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
430 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
12000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2178 kWh