AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT450 MASTER HPI-T PLUS 450W/645 E40 1SL/12 - HPIT450

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT450 MASTER HPI-T PLUS 450W/645 E40 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 450 W

  • Flusso luminoso - 41000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 60-69

  • Temperatura del colore - 4500 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8718696736531

Codice prodotto

PHLHPIT450

Cod. produttore

HPIT450

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

450 W

Flusso luminoso:

41000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

60-69

Temperatura del colore:

4500 K

Efficienza luminosa:

92 lm/W

Tensione della lampada:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P20

Tonalità di luce:

645

Diametro:

47 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

286 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

2000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

500 kWh

Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore, marca SIGNIFY ITALY SPA, modello PHLHPIT450 - MASTER HPI-T PLUS 450W 645 E40 1SL 12