SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED100865 LED CLASSIC 100W A67 CDL FR ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 11.5...11.5 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 124 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8718696739303
Codice prodotto
PHLINCALED100865
Cod. produttore
INCALED100865
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
11.5...11.5 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
124 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
70 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Corrente nominale:
88...88 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh


