AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLIR250RH BR125 IR 250W E27 230-250V RED 1CT/10 - IR250RH

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLIR250RH BR125 IR 250W E27 230-250V RED 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Durata media nominale - 5000 h

  • Tensione della lampada - 230...250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711500575210

Codice prodotto

PHLIR250RH

Cod. produttore

IR250RH

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

250 W

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Durata media nominale:

5000 h

Tensione della lampada:

230...250 V

Lunghezza complessiva:

173 mm

Forma della lampada:

Riflettore R

Dimmerabile:

no

Diametro della lampada:

125 mm

Le lampade Philips con riflettori a incandescenza a infrarossi sono progettate per funzionare negli ambienti più impegnativi come aziende agricole, cucine, bagni e immediate vicinanze. Il vetro resistente garantisce una costruzione rinforzata. Formato compatto e attacco universale consentono di utilizzarle con qualsiasi apparecchiatura adatta. Un ottimo metodo per generare calore consiste nell'utilizzare apposite lampade. Le lampade a infrarossi Philips offrono calore diretto senza correnti d'aria ad animali, persone e anche alimenti. Questi vantaggi hanno portato agricoltori, consumatori e cuochi in tutto il mondo a scegliere le lampade a infrarossi Philips, poiché sono le lampade più resistenti ed efficienti disponibili per queste applicazioni.