AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLK4010R ACTINIC BL TL-K 40W/10-R - K4010R

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLK4010R ACTINIC BL TL-K 40W/10-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Lunghezza complessiva - 604 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500612236

Codice prodotto

PHLK4010R

Cod. produttore

K4010R

Produttore

PHI

Base:

G13

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

40 W

Lunghezza complessiva:

604 mm

Adatto contro gli insetti:

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

40.5 mm

Tensione della lampada:

45...55 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

1000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Contenuto di mercurio:

20 mg

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione