AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHDTD1000S MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH - MHDTD1000S

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHDTD1000S MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1040 W

  • Flusso luminoso - 90000 lm

  • Base - X528

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 5600 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500200778

Codice prodotto

PHLMHDTD1000S

Cod. produttore

MHDTD1000S

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

1040 W

Flusso luminoso:

90000 lm

Base:

X528

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

5600 K

Efficienza luminosa:

86.5 lm/W

Tensione della lampada:

110...140 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P4

Tonalità di luce:

956

Diametro:

37 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

365 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

15000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1144 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco