SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNFC1000740 MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW - MHNFC1000740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1040 W
Flusso luminoso - 93000 lm
Base - Cavo
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 4100 K
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MASTER MHN-FC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500214249
Codice prodotto
PHLMHNFC1000740
Cod. produttore
MHNFC1000740
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
1040 W
Flusso luminoso:
93000 lm
Base:
Cavo
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
4100 K
Efficienza luminosa:
91 lm/W
Tensione della lampada:
115...145 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P4
Tonalità di luce:
740
Diametro:
40 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
365 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
12000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1144 kWh



