AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNSE200095HO MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP - MHNSE200095HO

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000 W

  • Flusso luminoso - 220000 lm

  • Base - GX22

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 5600 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900928778

Codice prodotto

PHLMHNSE200095HO

Cod. produttore

MHNSE200095HO

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

2000 W

Flusso luminoso:

220000 lm

Base:

GX22

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

5600 K

Efficienza luminosa:

108 lm/W

Tensione della lampada:

400...400 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

Altri

Tonalità di luce:

956

Diametro:

41 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

198 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

3000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2310 kWh

Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore al quarxo e singolo attacco GX-22