AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNTD2000S MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH - MHNTD2000S

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNTD2000S MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2040 W

  • Flusso luminoso - 214000 lm

  • Base - X528

  • Indice di resa cromatica - 70-79

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500200747

Codice prodotto

PHLMHNTD2000S

Cod. produttore

MHNTD2000S

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

2040 W

Flusso luminoso:

214000 lm

Base:

X528

Indice di resa cromatica:

70-79

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

105 lm/W

Tensione della lampada:

220...245 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P4

Tonalità di luce:

842

Diametro:

37 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

482 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

13000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2244 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco