SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT535865 MAS LEDTUBE HF 1500MM HE 20W 865 T5 - MLT535865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 3000...3000 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1463 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 163.62 kg CO2 eq.
EAN
8718696743393
Codice prodotto
PHLMLT535865
Cod. produttore
MLT535865
Produttore
PHI
Base:
G5
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
3000...3000 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1463 mm
Tensione nominale:
80...130 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
150 lm/W
Diametro:
19 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.92
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
150...350 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1072
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


