SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU103593036 MAS LED SPOT VLE D 3.7-35W GU10 930 36D - MLVGU103593036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 3.7...3.7 W
Flusso luminoso - 270...270 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 30.02 kg CO2 eq.
EAN
8718696707753
Codice prodotto
PHLMLVGU103593036
Cod. produttore
MLVGU103593036
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
3.7...3.7 W
Flusso luminoso:
270...270 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
81.08 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
270 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Intensità luminosa:
500 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
20...20 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1336
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri