SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU105094060 MAS LED SPOT VLE D 4.9-50W GU10 940 60D - MLVGU105094060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 380...380 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 37.82 kg CO2 eq.
EAN
8718696707951
Codice prodotto
PHLMLVGU105094060
Cod. produttore
MLVGU105094060
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
380...380 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
85.71 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
380 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Intensità luminosa:
400 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
27...27 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.137
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


