AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR8Y32CDL TORNADO T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6 - MTOR8Y32CDL

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR8Y32CDL TORNADO T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 32 W

  • Flusso luminoso - 2160 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Durata media nominale - 8000 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8727900876307

Codice prodotto

PHLMTOR8Y32CDL

Cod. produttore

MTOR8Y32CDL

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

32 W

Flusso luminoso:

2160 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

6500 K

Durata media nominale:

8000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tensione della lampada:

220...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Forma della lampada:

Spirale

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Tonalità di luce:

865

Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:

Diametro:

74 mm

Installabile all'esterno:

no

Sensore crepuscolare integrato:

no

Adatta per numero elevato di accensioni e spegnimenti:

no

Lunghezza complessiva:

152.5 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

32 kWh

Dimmerabile:

no

Denominazione lampada:

Altri

Tornado è contraddistinta da una luminosità straordinaria che fa apparire i colori più vividi. Consente di sostituire in modo semplice le lampade a incandescenza con wattaggio elevato.