SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL5584 MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25 - PL5584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 55 W
Flusso luminoso - 4800 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500615428
Codice prodotto
PHLPL5584
Cod. produttore
PL5584
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
55 W
Flusso luminoso:
4800 lm
Base:
2G11 (4-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
39 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
541.6 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
56 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G