AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL584 MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX - PL584

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5.5 W

  • Flusso luminoso - 250 lm

  • Base - G23 (2-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711500260482

Codice prodotto

PHLPL584

Cod. produttore

PL584

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

5.5 W

Flusso luminoso:

250 lm

Base:

G23 (2-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

28 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

105 mm

Starter integrato:

Tecnologia ad amalgama:

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte"inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.