SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL783 MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX - PL783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 7.2 W
Flusso luminoso - 400 lm
Base - G23 (2-pin)
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500707185
Codice prodotto
PHLPL783
Cod. produttore
PL783
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
7.2 W
Flusso luminoso:
400 lm
Base:
G23 (2-pin)
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
28 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
135 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G



