AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC10844P MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX - PLC10844P

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10.4 W

  • Flusso luminoso - 600 lm

  • Base - G24q-1

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 13000 h

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711500623300

Codice prodotto

PHLPLC10844P

Cod. produttore

PLC10844P

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

10.4 W

Flusso luminoso:

600 lm

Base:

G24q-1

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

13000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

27.1 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

108.9 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

4

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte"inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versionequadrispina è progettata per il funzionamento su alimentatore con controllo elettronico HF con funzione di preriscaldamento integrata ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".