AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC1384 MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX - PLC1384

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC1384 MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 13.8 W

  • Flusso luminoso - 925 lm

  • Base - G24d-1

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500620866

Codice prodotto

PHLPLC1384

Cod. produttore

PLC1384

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

13.8 W

Flusso luminoso:

925 lm

Base:

G24d-1

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

27.1 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

138.4 mm

Starter integrato:

Tecnologia ad amalgama:

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

4

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte"inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione bispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".