SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC1884 MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX - PLC1884

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18.3 W
Flusso luminoso - 1200 lm
Base - G24d-2
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500620934
Codice prodotto
PHLPLC1884
Cod. produttore
PLC1884
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
18.3 W
Flusso luminoso:
1200 lm
Base:
G24d-2
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
27.1 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
150.4 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
4
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G



