SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC26834P MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX - PLC26834P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 27.4 W
Flusso luminoso - 1800 lm
Base - G24q-3
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500623355
Codice prodotto
PHLPLC26834P
Cod. produttore
PLC26834P
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
27.4 W
Flusso luminoso:
1800 lm
Base:
G24q-3
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
27.1 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
163.9 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
4
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
28 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G